Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-447765Fl Herst.-Nr.: 447765Fl EAN/GTIN: 4030293197374 |
| |
|
| | |
| 4-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V:DD 4G 18.0-ECLeistungsmerkmale:Rechts-/Linkslauf mit EinschaltsperreAnwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren HandgriffErgonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter GriffIntegriertes LED-Licht mit NachleuchtfunktionLED Akku-KapazitätsanzeigeInklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und BitgarageFLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne LadegerätElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die EffizienzBürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und SchraubeffizienzGasgebeschalter mit EinschaltsperreElektronische SchnellbremseRobustes Aluminium-Druckguss GetriebegehäuseSchnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock FunktionBohrfutter werkzeuglos abnehmbarGrundausstattung1 Handgriff 489.4171 Gürtelclip 467.1541 Bithalter 453.9941 Bitgarage 430.8621 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.0851 Koffereinlage 477.591Technische Daten:Drehmomentstufen = 11+1Leerlaufdrehzahl = 460 / 910 / 2100 / 4200 /minBohrfutter-Spannweite = 1,5 - 13 mmMax. Bohr-Ø in Stahl = 13 mmMax. Bohr-Ø in Holz = 76 mmAbmessung (L x B x H) = 215 x 75 x 240 mmGewicht ohne Akku = 1,5 kgAkku-Spannung = 18 VAkku-Kapazität = 2,5 / 5,0 AhDrehmoment max. weich/hart = 64 / 135 NmWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 215 x 75 x 240 mmAkku-Kapazität: 2,5 / 5,0 AhAkku-Spannung: 18 VBohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mmDrehmoment max. weich/hart: 64 / 135 NmDrehmomentstufen: 11+1 Gewicht ohne Akku: 1,5 kgLeerlaufdrehzahl: 460 / 910 / 2100 / 4200 /minMax. Bohr-Ø in Holz: 76 mmMax. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 204,61* | € 249,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,33* | € 249,24* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,07* | € 312,12* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,62* | € 336,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|