Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSE 80-2 SetSchwingschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flex OSE 80-2 Set Bandschleifmaschine 13000 RPM 26000 OPM
Flex OSE 80-2 Set Bandschleifmaschine 13000 RPM 26000 OPM
Artikel-Nr.:
     79DAC-429848Fl
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     429848Fl
EAN/GTIN:
     4030293184497
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schwingschleifer mit Drehzahlregelung im Set:OSE 80-2 SetLeistungsmerkmale:Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte OberflächenErgonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute FührungKleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes ArbeitenSchlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster NutzungsdauerPES-Filterpatrone für staubfreies und wirtschaftliches ArbeitenAnschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfestGut geeignet für Über-Kopf-ArbeitenGrundausstattung1 Klett-Schleifplatte, 80x130 8F 436.3051 PES-Microfilterpatrone mit Filter 407.9841 Schleifpapier SELECTFLEX P 80 1 Schleifpapier PURFLEX P 120 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.0851 Koffereinlage 412.198Technische Daten:Anschluss Staubabsaugung = Ø 27 mmKabellänge = 4,0 mAbmessung (L x H) = 150 x 155 mmGewicht = 1,2 kgLeistungsaufnahme = 200 WattLeerlaufdrehzahl = 8000 - 13000 /minLeerlaufhubzahl = 16000 - 26000 /minHub = 2,0 mmSchleifplatte = 80 x 130 mmWeitere Informationen:Abmessung (L x H): 150 x 155 mmAnschluss Staubabsaugung: Ø 27 mmGewicht: 1,2 kgHub: 2,0 mmKabellänge: 4,0 mLeerlaufdrehzahl: 8000 - 13000 /minLeerlaufhubzahl: 16000 - 26000 /minLeistungsaufnahme: 200 WattSchleifplatte: 80 x 130 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, OSE 80-2 SetSchwingschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,61*
€ 340,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 340,42*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,40*
€ 405,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 46,22*
Zubehör
FLEX
436.305
ab € 28,17*
Zubehör
FLEX
407984
ab € 36,80*
Zubehör
FLEX
412198
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.