| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000814518NW Herst.-Nr.: 4000814518NW EAN/GTIN: 4044637102931 |
| |
|
| | |
| Präzisionsausführung · mit Längeneinsteller für Holz-, Kunststoff-, Eisen- und NE-Metallbearbeitung · Führungsschieber mit tiefen Präzisionsschlitzen zur sicheren und genauen Sägeblattführung, in zwei kräftigen Rundstangenpaaren der Drehschiene vertikal gleitend · Drehschiene in ihrem Drehpunkt in einem kräftigen Stahl-Drehbolzen mit nachstellbarer Segmentbogenführung gelagert · Segmentbogen mit genauen Zentrierungen für Momenteinrastung für 90°, 45°, 36°, 30° und 22,5° Winkel-Schnitte · Einstellung auf beliebige andere Winkel nach Schablone möglich · Spannsäge mit gebrauchsfertigem Sägeblatt für Holz · in Ruhestellung an einer Öse am vorderen Führungsschieber aufhängbar, mit selbsttätiger Auslösung beim Schnitt · rascher und bequemer Sägeblattwechsel durch Lösen der Flügelmutter unterhalb des GriffesWeitere technische Eigenschaften:· Tischhöhe: 45mm· Schnittgenauigkeit: 0,05mm· Tischlänge: 440mm· Anschlaglänge: max. 650 (nach beiden Seiten)mm· Zahnweite: 1,75mm· Tischbreite: 75mmWeitere Informationen:Blattlänge: 550 mmSchnittbreite: bei 90°: 160 mm / bei 45° (Viereck): 100 mm / bei 36° (Fünfeck): 120 mm / bei 30° (Sechseck): 130 mm / bei 22,5° (Achteck): 140 mm Schnitthöhe: 100 mmMarke: ULMIA Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehrungssäge 352 L Blatt-L.550mm Schnitt-H.100mm Tisch-L.440mm UL |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 392,33* | € 440,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 398,85* | € 443,61* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,24* | € 450,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 407,37* | € 451,27* | | | | Lager 79DAC | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,87* | € 553,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|