Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Erste-Hilfe-Station bei Säuren und Laugen - DIN 13157, Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-EH-ST9-157
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-ST9-157
EAN/GTIN:
     4251138219864

B-SAFETY Erste-Hilfe-Station PREMIUM No.2 - bei einer Gefährdung durch Säuren & Laugen

Mit der Erste-Hilfe-Station PREMIUM No.2 wird eine optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen möglich! Eine schnelle und leichte Anwendung im Erste-Hilfe Fall wird gewährleistet. Die Station lässt sich an nahezu jedem Arbeitsplatz montieren und erhöht den Sicherheitsstandard in Ihrem Betrieb.

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten) und eine Gefährdung durch Säuren, Laugen und Fremdkörper besteht.

Produkt-Eigenschaften



  • Montageart: Wandaufbau, inkl. Befestigungsmaterial

  • Abmessungen (B x H x T): 600 x 800 x 150 mm

  • Haltbarkeit: 3 Jahre

  • Spülzeit: ca. 7 Minuten



Produkt-Inhalt



  • PRO-SAFE Verbandbuch nach BGI 511-1 mit vorgedruckten Spalten

  • Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen nach DGUV Information 204-001

  • B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC mit Inhalt gemäß DIN 13157

  • QuickFix Pflasterspender DUO mit 45 textilen & 45 wasserfesten Pflasterstrips

  • Plum Augen-Notfallstation in staubgeschützter Wandbox. Mit 1x pH Neutral Augenspülflasche mit 200 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und 1x Augenspülflasche mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%), Kennzeichnung und Spiegel.



Normen / Zulassungen



  • DIN 13157

  • DIN EN 15154-4:2009

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.