Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645245182 Herst.-Nr.: 450-0250-7500-0000001500 EAN/GTIN: 4049645245182 |
| | |
|
| | |
| Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften: - äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
- RoHS konform
Temperaturbereich: - Abgastemperaturen bis 200°C *
- * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 264 mm | Biegeradius: | 125 mm | Durchmesserbereich: | - / 250mm | Marke: | CP | Medium: | Gas | Temp. max. Celsius: | 200 | Überdruck: | 0,100 bar | Unterdruck: | 0,020 bar | Gewicht: | 1,940 kg/m | Länge_m: | 15 m | Ø-Innen: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 115,59334* | € 121,05334* | | | | | 17 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 116,00534* | € 121,39534* | | | | Lager 78SRR | | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 118,17* | € 124,24* | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 131,38* | € 137,17* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 135,36* | € 141,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 118,17* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 1.863,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|