Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645077356
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0180-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645077356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck (IN) DIN 26057:
3.35 (8.65) psi
Biegeradius:
98 mm
Ø-Außen:
188 mm
Überdruck DIN 26057:
0,230 (0,59) bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
180 mm
Temp. max. Celsius:
90
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
PROTAPE®
Unterdruck DIN26057:
0,045 (0,10) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.33 (2.95) Inches HG
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,17 kg/m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,988*
€ 38,238*
Lager 78SRR
80
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 37,62*
€ 42,25*
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,053*
€ 44,973*
2 Tage
80
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,38*
€ 47,78*
2 Tage
80
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,20*
€ 48,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 422,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.