Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder isoliert Schrumpfschlauch 0,5 - 1,5mm² rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Stoßverbinder isoliert Schrumpfschlauch 0,5 - 1,5mm² rot
Stoßverbinder isoliert Schrumpfschlauch 0,5 - 1,5mm² rot
Artikel-Nr.:
     7886-51119-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     51119
EAN/GTIN:
     4260064462725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder

Für eine schnelle und einfache Montage sind unsere Kabelschuhe mit einem “Easy-Entry”-System ausgestattet. Das erhöht die Geschwindigkeit bei der Montage und minimiert Fehler.

  • Werkstoff: Kupfer
  • Werkstoff Isolation: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Kabelquerschnitt [mm]: 0,5 - 1,5
  • Farbe: rot
  • Innendurchmesser [mm]: 1,6
  • Gesamtlänge [mm]: 37
  • Einsatztemperatur: Umgebungstemperaturbereich von -50 °C bis max. +125 C°
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Farbe:
rot RAL
Material:
Kupfer, galvanisch verzinnt
Temperatur max.:
105 °C
Länge:
37 mm
Außendurchmesser:
4,5 mm
Innendurchmesser:
1,6 mm
max. Spannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, Schrumpfschlauch, isolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,56*
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,56*
€ 39,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,00*
€ 38,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,55*
€ 33,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,62*
€ 31,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,92*
€ 30,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,23*
€ 25,26
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.