Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Unterhaltungselektronik
>
Smart-TV
>
Artikel
BRAVIA XR-77A80L (195 cm (77 Zoll), schwarz/dunkelsilber, UltraHD/4K, Acoustic Surface Audio+, 120Hz Panel)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7857-100036276
Hersteller:
Sony
Herst.-Nr.:
XR77A80LAEP
EAN/GTIN:
4548736150645
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 7857
>
Fernseher & Monitor > Fernseher
Weitere Suchbegriffe:
LCD Fernseher
,
LCD-Bildschirm
,
LCD-TV
,
TV
,
TV-Gerät
,
TV-Geräte
,
LED-Fernseher
,
LED-TV
,
OLED-Fernseher
,
OLED-TV
,
Smart Fernseher
,
Smart-TV
,
sony led-fernseher dvb-t/-c/-s2
,
oled-fernseher
,
oled-tv sony
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7857
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.786,60*
€ 3.013,88*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.915,14*
€ 3.156,58*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.178,37*
€ 3.400,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7857
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.013,88*
€ 3.586,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.993,42*
€ 3.562,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.895,47*
€ 3.445,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.839,59*
€ 3.379,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.786,60*
€ 3.316,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7857
Versand:
Lager 7857
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7857
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-3957092 TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Speaka
SP-3957092
ab € 22,37*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Speaka
SP-3959720
ab € 61,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen