Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerhemmende Monitoreinhausung f. Flucht- und Rettungswege, A2, F30 -55-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     780-Fire_Geh_55
Hersteller:
     m.i.b
Herst.-Nr.:
     Fire_Geh_55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Branschutz-Monitor
Monitor-Geh�use
Monitor F30
RSG

Sichere Monitoreinhausung 55" - F30

Brandschutzgehäuse bestehend aus :

Rahmen, t=25mm, lackiert weiß ähnlich RAL 9010, Brandschutzglas 15mm, Korpusverschraubung, Rückwand.
Lieferung erfolgt zusammengebaut, Schrauben / Dübelsatz / Bohrschablone.
Material: Baustoffklasse gem. EN 13501-1 - A1, gem. DIN 4102-1 - A2, MPA geprüft, Passepartout.

- Die Rückwand mit der vormontierten Wandhalterung (inklusive) wird an die Mauer geschraubt und der Monitor wird aufgehängt.
- Das Gehäuse (wird fertig montiert geliefert), wird als Ganzes auf die Rückwand gesetzt und mit den mitgelieferten Schrauben befestigt.


Gewichte: Gehäusegewicht / KG Rückwand
BSG 32" F30 - 42 30
BSG 43" F30 - 60 37
BSG 48" F30 - 66 42
BSG 55" F30 - 78 48

Dimensionen / mm Breite Höhe Tiefe
BSG 32" F30 - 854 - 548 - 215
BSG 43" F30 - 1091 - 679 - 215
BSG 48" F30 - 1227 - 766 - 215
BSG 55" F30 - 1380 - 850 - 215

Weitere Suchbegriffe: BSG, Monitor-Schutzgeh�use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.469,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.613,31*
€ 3.109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,01*
€ 3.067,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,42*
€ 2.983,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,89*
€ 2.955,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.469,19*
€ 2.938,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.