Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerhemmende Monitoreinhausung f. Flucht- und Rettungswege, A2, F30 -43-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Artikel-Nr.:
     780-Fire_Geh_43
Hersteller:
     m.i.b
Herst.-Nr.:
     Fire_Geh_43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Branschutz-Monitor
Monitor-Geh�use
Monitor F30
RSG

Sichere Monitoreinhausung 43" - F30


Brandschutzgehäuse bestehend aus :


Rahmen, t=25mm, lackiert weiß ähnlich RAL 9010, Brandschutzglas 15mm, Korpusverschraubung, Rückwand.

Lieferung erfolgt  zusammengebaut, Schrauben / Dübelsatz / Bohrschablone. 

Material: Baustoffklasse gem. EN 13501-1 - A1, gem. DIN 4102-1 - A2, MPA geprüft, Passepartout.


- Die Rückwand mit der vormontierten Wandhalterung (inklusive) wird an die Mauer geschraubt und der Monitor wird aufgehängt.

- Das Gehäuse (wird fertig montiert geliefert), wird als Ganzes auf die Rückwand gesetzt und mit den mitgelieferten Schrauben befestigt.



Gewichte:    Gehäusegewicht / KG     Rückwand

BSG 32"  F30 -    42                                        30

BSG 43"  F30 -     60                                        37

BSG 48"  F30 -     66                                        42

BSG 55"  F30 -    78                                        48


Dimensionen / mm    Breite    Höhe    Tiefe

BSG 32" F30 -         854 -    548 -    215

BSG 43" F30 -        1091 -    679 -    215

BSG 48" F30 -        1227 -    766 -    215

BSG 55" F30 -        1380 -    850 -    215

Weitere Suchbegriffe: BSG, Monitor-Schutzgeh�use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.863,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,94*
€ 2.407,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.986,71*
€ 2.364,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,32*
€ 2.295,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,41*
€ 2.254,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,55*
€ 2.217,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.