Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivblock Basic intensiv, 24 x 34 cm, 20 Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18775/full/18775-Motivblock-Basic-intensiv--24-x-34-cm_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18775/full/18775-Motivblock-Basic-intensiv--24-x-34-cm_1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-91297
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001868078350
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
Die abgestimmten Motivbögen bieten eine ideale Sammlung für vielfÖltige und kreative Bastelarbeiten. Maße (BxL): 24,0 x 34,0 cmGewicht: 270 g/qmFarbe: farbig sortiertPapieroberfläche: mattRückseite: weiß Lieferumfang: 20 Bögen
Weitere Informationen:
Hersteller:
FOLIA Max Bringmann KG
Adresse:
Johann-Höllfritsch-Str. 37 | 90530 Wendelstein
E-Mail:
info@folia.de
Weitere Suchbegriffe: bastelblöcke, 18775, folia, motivblock, motivpapier. motivblock intensiv
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 0,1975*
€ 0,356*
8 Tage
900
20
€ 5,99*
ab € 0,3145*
€ 0,4845*
Lager 7770
200
20
€ 2,09*
ab € 0,3795*
€ 0,5595*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Bögen
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,5195*
€ 0,61821
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,4995*
€ 0,59441
pro Bogen
ab 400 Bögen
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Bogen
ab 1000 Bögen
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Bogen
ab 100000 Bögen
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Bögen
Mindestbestellmenge: 20 Bögen ( entspricht € 11,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 2,09*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.