Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superset 450 Bogen, Fotokarton 300g, 50x70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/9295/full/9295-Superset-450-Bogen--Fotokarton-300g--50x70cm.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/9295/full/9295-Superset-450-Bogen--Fotokarton-300g--50x70cm.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-58126
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton folia 50 x 70 300 g
Fotokarton eignet sich für eine Vielzahl an Bastelideen (beispielsweise Laternen, Fensterbilder und ähnliches). Er ist stabiler als Tonkarton und Tonpapier, dadurch aber etwas schwerer zu schneiden LGA- zertifiziertträgt das Jury-Umweltzeichen Der Blaue Engel Farben hellblau, sonnengelb, rosa, zyklamen-lila, dunkelgrün, sandbeige, hellgrau, dunkelrot, blauviolett, sonnengelb, orangegelb, hellorange, dunkelrot, violett, köngsblau, tannengrün, beige, apricose, hellbraun, gelbbraun, grau, hellgrau Maße (LxB): 50 x 70cm in den Grammatur: 300 g/qm Lieferumfang: 450 Bogen Tonkarton
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, tonkarton, bastelkarton, tonpapier, bastelpapier, basteln, bastelzubehör, senioren, folia, papierset, papierstarterset, startetset, superpapierset, grundausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 450 Blätter (ab € 0,68089* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 373,89*
€ 444,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 367,16*
€ 436,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 326,27*
€ 388,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 319,60*
€ 380,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 306,40*
€ 364,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.