Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset 600 Bogen, Fotokarton 300g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/9294/full/9294-Gigaset-600-Bogen--Fotokarton-300g.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/9294/full/9294-Gigaset-600-Bogen--Fotokarton-300g.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-58125
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 50x70 schwarz 300g
Fotokarton eignet sich für eine Vielzahl an Bastelideen (beispielsweise Laternen, Fensterbilder und ähnliches). Er ist stabiler als Tonkarton und Tonpapier, dadurch aber etwas schwerer zu schneiden. Der Fotokarton ist zertifiziert mit dem Blauen Engel. LGA- zertifiziertträgt das Jury-Umweltzeichen Der Blaue Engel100 Bogen DIN A4500 Bogen 50 x 70cmFarben A4: schwarz, weiß, zitronengelb, bananengelb, hellorgange, rot, pink, rosa, violette, himmelblau, lila, pazifikblau, königsblau, hellgrün, tannengrün, grau, braunFarbe Bogen 50x70cm: hellblau, sonnengelb, rosa, zyklamen-lila, dunkelgrün, sandbeige, hellgrau, dunkelrot, blauviolett, silber, sonnengelb, orangegelb, hellorange, dunkelrot, violett, köngsblau, tannengrün, beige, apricose, hellbraun, gelbbraun, grau, hellgrau, gold, Pünktchen und StreifenmotivGrammatur: 300 g/m² Lieferumfang: 600 Bogen Fotokarton
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, tonpapier, bastelkarton, bastelpapier, basteln, bastelzubehör, senioren, folia, papierset, papierstarterset, startetset, superpapierset, grundausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 600 Blätter (ab € 0,50822* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 373,89*
€ 444,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 367,16*
€ 436,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 326,27*
€ 388,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 319,60*
€ 380,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 304,93*
€ 362,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.