Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen-Rohlinge rund, Fotokarton, à 22 cm, 5 Stück, eosin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8379/full/8379-Laternen-Rohlinge-rund--Fotokarton---Farbe-waehlbar------22-cm--5-Stueck_6.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8379/full/8379-Laternen-Rohlinge-rund--Fotokarton---Farbe-waehlbar------22-cm--5-Stueck_6.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-53721
Hersteller:
     Buntpapierfabrik Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008525239079
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
Diese Laternenrohlinge sind ganz einfach zum Zusammenstecken. Dann muss der Rohling nur noch von innen mit Transparentpapier beklebt und nach belieben dekoriert werden, fertig ist die Rundlaterne. passend dazu: unsere „Laternen-Zuschnitte rund“ (Ø 16,8 cm, Ø 17 cm, Ø 17,5 cm) auch passend dazu: unsere „Laternen-Zuschnitte groß“ (20 x 50 cm, 22 x 51 cm) Material: Fotokarton, gelasertGröße: Fotokarton 300g/m², 22cm breit, 21cm hoch, 10cm tief (rund, jedoch unten etwas abgeflacht)Fensterausschnitt: 15,8 cm Die Farbe kann im Dropdown Menü gewählt werden. Lieferumfang: 5 Laternenrohlinge aus Fotokarton
Weitere Suchbegriffe: foto karton, laternen, st. martin, herbst, lampion, papierlaterne, laternenrohlinge, rohling, laternenzuschnitte, rund, kreis, punkt, sonnengelb, lampignon, latuechte, latüchte, laternelaufen, sankt martin, laternenumzug, laternenbasteln, martinstag, nikolauslaufen, kilbesingen, sunnerklauslaufen, sunnerklaaslaufen, fotokarton, mini-lathernenrohlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.