| |
|
| Artikel-Nr.: 7770-108542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5702016877731 |
| |
|
| | |
| Mit diesem LEGO® Education Set "Willkommen im Digi-Zug" erhalten Kinder ab 2 Jahren einen ersten spielerischen Eindruck, wie das Programmieren funktioniert. Mit dem kreativen, intuitiven und vielseitigen Lernspielzeug wird stark vereinfacht das Ursache-Wirkungs-Prinzip und die Wenn-dann-Logik dargestellt. Die passende App bietet verschiedene Aufgaben zu den Bereichen Reisen, Personen, Musik und Mathe. Schritt für Schritt werden Kindergartenkinder an die ersten Programmierkonzepte herangeführt und lernen wichtige Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert kennen.,Wie funktioniert der Digi-Zug?Der Zug ist mit einem präzisen Farbsensor ausgestattet, der auf 5 farbige Funktionsbausteine reagiert. Die Funktionsbausteine werden auf den Schienen platziert und geben dem Zug die Anweisung zu stoppen, zu tanken, die Richtung zu wechseln, das Licht anzuschalten oder auch ein Hup-Signal zu geben. Mit dem Digi-Zug werden Lerngruppen von bis zu 6 Personen motiviert, sich gemeinsam die nächsten Manöver des Zuges zu überlegen. In Kombination mit der App lernen sie digitale Elemente kennen, mit denen sich ihre Ideen umsetzen lassen. In der App kann auch das Verhalten der Funktionsbausteine verändert werden. So reagiert auch der Zug bei jedem der 4 Themen anders.,Weitere kostenlose Aufgaben, Lerninhalte und ein Erzieherhandbuch zum Herunterladen finden Sie auf: https://education.lego.com/de-de/lessons ,Fördermöglichkeiten: Sprach- und LesefähigkeitenZusammenarbeitenkritisches Denken und ProblemlösenProgrammierkonzepte wie Sequenzen, Schleifen und bedingte Anweisungen erkunden,Material: KunststoffMaße (BxHxT): 58 x 47,5 x 16,5 cmAltersempfehlung: 2-6 Jahre,Lieferumfang: 234 LEGO® DUPLO® Elemente, darunter: Push-and-Go-Lokomotive mit integriertem Motor und Licht, Waggons, 2 Weichen und 1 Farbsensor, 1 Aufgabenkarte mit Erste-Schritte-Übungen, 6 beidseitig bedruckte Inspirationskarten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lego, bausteine, steine, bauen, bauecke, konstruieren, legosteine, lego-steine, duplo, lego duplo, education, klemmbausteine, noppenbausteine, spielfiguren, legofiguren, lego-figuren, zug, digital, digitale_produkte, digitale_bildung, digitales_lernen |
| | |
| |