Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 500g/qm, weiß, SK-Verschluss und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 170 x 240 mm, 500g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Vollpapp-Versandtasche, 170 x 240 mm, 500g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 500g/qm, weiß, SK-Verschluss und
Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 500g/qm, weiß, SK-Verschluss und
Artikel-Nr.:
     776-VT0012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030026
EAN/GTIN:
     4056705300262
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 175 x 250 mm (L x B)
  • Gewicht: 49 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
245 mm
Länge außen:
250 mm
Breite außen:
175 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
500g/m²
Farbe:
weiß
DIN:
A5
Gewicht VE in KG:
1,27
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche a5 weiß, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Vollpapp, Versandtasche, Umschlag, 6030026, 6.030.026, 60.300.26, Vollpappversandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,53*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,57*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4585*
€ 0,6085*
5 Tage
6425
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,61*
10 Tage
5000
100
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,33*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.