Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 240x315mm, A4, 500g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 235 x 305 mm, 500g/qm, braun
Vollpapp-Versandtasche, 235 x 305 mm, 500g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     776-VT0008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030022
EAN/GTIN:
     4056705300224
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 240 x 315 mm (L x B)
  • Gewicht: 86 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Länge innen:
235 mm
Breite innen:
305 mm
Länge außen:
240 mm
Breite außen:
315 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
500g/m²
Farbe:
braun
DIN:
A4
Gewicht VE in KG:
8,54
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Vollpapp, Versandtasche, Umschlag, 6030022, 6.030.022, 60.300.22, Vollpappversandtasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,549*
€ 0,719*
4 Tage
118
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,35*
€ 60,24*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 61,50*
5 Tage
118
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 70,43*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 37,38*
€ 71,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,50*
€ 73,185
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 162 Packungen
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.