Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre, 80mm Durchm.x860mm Länge,A0, braun, Wandstärke 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 860 mm Länge, braun, DIN A0, Wandstärke 2 mm
Versandrohre, 80 mm Durchmesser x 860 mm Länge, braun, DIN A0, Wandstärke 2 mm
Artikel-Nr.:
     776-VR0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5730046
EAN/GTIN:
     4056705300460
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Pappröhre für gerollte Dokumente uvm.

  • Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung
  • Gewicht: 328 g
  • Sicherer und knickerfreier Versand
  • Auch zur Archivierung geeignet
  • Mit Kunststoffboden und -deckel
Weitere Informationen:
Länge innen:
860 mm
Breite innen:
80 mm
Länge außen:
860 mm
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
DIN:
A0
Stärke:
2 mm
Gewicht VE in KG:
0,36
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Post, A0, Versandverpackung, Versandhülse, Pappe, 5730046, 5.730.046, 57.300.46, versandrolle, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Versandrohre, Verpackung, Versand
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,63*
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9693*
€ 2,6493*
4 Tage
62
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,03*
€ 45,10*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 47,76*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 23,15*
€ 49,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,59*
€ 45,9221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,05*
€ 45,2795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.