| |
|
| Artikel-Nr.: 776-VR0001 Herst.-Nr.: 5730041 EAN/GTIN: 4056705300415 |
| |
|
| | |
| Pappröhre für gerollte Dokumente uvm. - Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung
- Gewicht: 143 g
- Sicherer und knickerfreier Versand
- Auch zur Archivierung geeignet
- Mit Kunststoffboden und -deckel
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 430 mm | Breite innen: | 60 mm | Länge außen: | 430 mm | Material: | Vollpappe | Farbe: | braun | DIN: | A2 | Stärke: | 2 mm | Gewicht VE in KG: | 0,149 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Post, A2, Versandverpackung, Versandhülse, Pappe, 5730041, 5.730.041, 57.300.41, versandrolle, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Versandrohre, Verpackung, Versand |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,78* | € 2,30* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,636* | € 2,306* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,78* | € 38,98* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,80* | € 39,49* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 16,00* | € 43,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|