Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 272x157x70mm,Schaumhöhe 35mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 272 x 157 x 70 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 272 x 157 x 70 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 272x157x70mm,Schaumhöhe 35mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 272x157x70mm,Schaumhöhe 35mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 272x157x70mm,Schaumhöhe 35mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     776-SV0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230416
EAN/GTIN:
     4056705304161
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 35 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, bequemes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
272 mm
Breite innen:
157 mm
Höhe innen:
70 mm
Länge außen:
274 mm
Breite außen:
162 mm
Höhe außen:
80 mm
Material:
Noppen-Schaumstoff
FEFCO Typ:
509
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,084
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, 5230416, 5.230.416, 523.046, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, warensendung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,94*
10 Tage
unbekannt
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,11*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,69034*
€ 212,3004*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 146,90032*
€ 224,07048*
4 Tage
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,79058*
€ 233,6005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,3004*
€ 252,63748
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 195,3806*
€ 232,50291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,75048*
€ 203,19307
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 167,29026*
€ 199,07541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,8401*
€ 185,44972
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 151,33022*
€ 180,08296
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 143,6106*
€ 170,89661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 142,26024*
€ 169,28969
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 140,98056*
€ 167,76687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 139,69034*
€ 166,2315
pro Packung
1 Packung enthält 62 Stück (ab € 2,25307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.