Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 200x142x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 200 x 142 x 63 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 200 x 142 x 63 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 200x142x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 200x142x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 200x142x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     776-SV0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230414
EAN/GTIN:
     4056705304147
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 25 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
142 mm
Höhe innen:
63 mm
Länge außen:
202 mm
Breite außen:
147 mm
Höhe außen:
73 mm
Material:
Noppen-Schaumstoff
FEFCO Typ:
509
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,8
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, 5230414, 5.230.414, 523.044, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,74*
11 Tage
unbekannt
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,82*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,7805*
€ 225,36*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 166,89*
€ 251,97*
5 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,89*
€ 260,7405*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,36*
€ 268,1784
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 208,59*
€ 248,2221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,01*
€ 241,5819
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 197,421*
€ 234,93099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,561*
€ 197,01759
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 160,881*
€ 191,44839
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 153,0705*
€ 182,1539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 151,9905*
€ 180,8687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 149,811*
€ 178,27509
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 148,7805*
€ 177,0488
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,99187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.