Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 105x105x875mm,A0, Qualität 1.30 B, braun, Automatikboden, Boden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quattropack mit Selbstklebe-Verschluss
Quattropack mit Selbstklebe-Verschluss
Artikel-Nr.:
     776-SK0009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230533
EAN/GTIN:
     4056705305335
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut
  • Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc.
  • Aussenmass: 111 x 111 x 875 mm (L x B x H)
  • Selbstklebe- und Steckverschluss an Boden und Deckel
  • Sehr hohe Stabilität durch robuste Wellpappe
  • Innen- und Aussendecke aus Kraftpapier
  • Durch Automatikboden einfach aufzurichten
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Länge innen:
105 mm
Breite innen:
105 mm
Höhe innen:
860 mm
Länge außen:
110 mm
Breite außen:
110 mm
Höhe außen:
875 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,3
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
Farbe:
braun
DIN:
A0
Gewicht VE in KG:
1,96
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 1-wellig, briefbox, postkarton transpak, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versand, Versandverpackung, Versandkarton, 5230533, 5.230.533, 6732688, Poster, versandrolle, versandrohr, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Wellpapp, Faltkarton, 1-wellig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,37877*
€ 5,82877*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 6,01*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 53,46*
5 Tage
189
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 53,72*
9 Tage
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,08*
€ 59,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,90*
€ 32,011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 208 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 312 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.