| |
|
| Artikel-Nr.: 776-RW0003 Herst.-Nr.: 7140024 EAN/GTIN: 4056705100763 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Verpackung von der Rolle - Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
- Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
- Hohe Polsterwirkung
- Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
- 560 mm Rollendurchmesser
- 4,1 kg Rollengewicht
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 70 m | Breite innen: | 300 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 80 g/m² | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 3,92 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Rollen-Wellpappe, Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 1-wellig 800mm breitx70lfm, wellpappe, wellpappe 70 lfm, rollwellpappe, papprolle, rollen-wellpappe, Papierrolle, rolenpapier, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 7140024, 7.140.024, 71.400.24 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 31,88* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,73* | € 34,31* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 26,96* | € 35,51* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,10* | € 35,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 13,03* | € 36,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|