Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Versandtasche, 176x250mm, Seitenfalte 50mm, B5, weiß, Haftleimstreifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polster-Versandtasche, 176 x 250 x 50 mm, weiß, DIN B5, K-Pack
Polster-Versandtasche, 176 x 250 x 50 mm, weiß, DIN B5, K-Pack
Artikel-Nr.:
     776-PV0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130011
EAN/GTIN:
     4056705300118
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche
  • Seitenfalte: 50 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei
  • Guter Kantenschutz
  • Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Weitere Informationen:
Länge innen:
176 mm
Breite innen:
250 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
DIN:
B5
Gewicht VE in KG:
0,0425
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4657*
€ 0,6257*
7 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 23,24*
€ 55,07*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 56,42*
3 Tage
41
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 57,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,42*
€ 67,1398
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.