Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 107x107x390mm, Qualität 2.3BC, braun, postgeprüft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 420 x 105 x 105 mm, braun, postgeprüft
PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 420 x 105 x 105 mm, braun, postgeprüft
PTZ-Flaschenkarton 2-wellig, 107x107x390mm, Qualität 2.3BC, braun, postgeprüft
Artikel-Nr.:
     776-PT0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233201
EAN/GTIN:
     4056705332010
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Postgeprüfte Versandkartonagen für Wein- und Sektflaschen

  • Geeignet für eine Flasche
  • Die Flasche ist durch eine Innenverpackung und einen zusätzlichen Umkarton bestens geschützt
  • Hoher Schutz durch mehrere Wellpapp-Lagen
  • Auch für langhalsige Schlegelflaschen geeignet (z. B. Obstbrände)
Weitere Informationen:
Länge innen:
103 mm
Breite innen:
103 mm
Höhe innen:
400 mm
Länge außen:
122 mm
Breite außen:
122 mm
Höhe außen:
415 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2,3
Pappe:
2-wellig kg
Traglast:
30
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,06
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschenkarton 1er, flaschen karton, transpak flaschenkarton, Versandverpackung, Postgeprüft, post, 5233201, 5.233.201, 52.332.01, quadratisch, Weihnachten, Geschenkverpackung, PTZ, 2-wellig, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,84*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,97*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 31,11*
5 Tage
59
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,05*
€ 57,04*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 35,49*
€ 62,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.