| |
|
| Artikel-Nr.: 776-PK0006 Herst.-Nr.: 5200397 EAN/GTIN: 4056705003972 |
| |
|
| | |
| Die attraktive Verpackung für gute Tropfen - Passend für alle gängigen Flaschenformen wie Bordeaux-, Burgunder-, Champagner- und Schlegelflaschen u.v.m.
- Ansprechende Optik durch aussenliegende, offene Wellenstruktur
- Schnelle Montage durch >Einsteckschlitze im Boden
- Mit einer grossen Wellpappeinlage
- Eindrückbare Ecken zur Fixierung kurzer und schmaler Flaschen
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 363 mm | Breite innen: | 252 mm | Höhe innen: | 94 mm | Material: | Wellpappe | Farbe: | bordeaux | Gewicht VE in KG: | 8,88 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschenkarton bordeaux, flaschen karton, transpak flaschenkarton, 5.200.397, 52.003.97, geschenk, weinkarton, Geschenkkarton, Weihnachten, Geschenkverpackung, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, 5200397 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,46* | € 4,84* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,77* | € 4,99* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,66* | € 105,68* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 64,67* | € 112,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 65,07* | € 122,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|