| |
|
| Artikel-Nr.: 776-PA0012 Herst.-Nr.: 6540102 EAN/GTIN: 4056705401020 |
| |
|
| | |
| - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Preiswert und umweltfreundlich
- 1 VE sind 15 kg und ca. 800 Bögen
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1000 mm | Breite innen: | 750 mm | Material: | Papier | Qualität: | 25 g/m² | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide weiß, packseide, packpapier rolle 100 cm, 6540102, 6.540.102, 65.401.02, verpackungspapier, Polsterpapier, geschirrpapier, bogenpapier, Juwelierseide, Juwelierpapier, Stopfpapier, Seidenpapier, PackseideWarenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 15 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,41* | € 3,51* | | | | | | | | | 15 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,75* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Kilogramm | € 5,45* | ab € 2,93667* | € 3,96667* | | | | | 10 Tage | | | 15 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,00* | | | | | 7 Tage | | | 15 | | pro Kilogramm | € 3,99* | ab € 2,46* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 52,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|