| |
|
| Artikel-Nr.: 776-PA0007 Herst.-Nr.: 6540018 EAN/GTIN: 4056705100732 |
| |
|
| | |
| - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
- Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
- Preiswert und umweltfreundlich
- Grammatur: 80 g/m²
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Rollendurchmesser: 210 mm
- Gewicht je Rolle ca. 9 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 210 m | Breite innen: | 500 mm | Material: | Schrenzpapier | Qualität: | 80 g/m² | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 9,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, knüllpapier, Füllmaterial, 6540018, 6.540.018, 654.008, Papierrolle, rolenpapier, Einschlagpapier, 100, x, 75, Packpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,40* | € 4,94112* | | | | Lager 776 | | | | 9 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,17* | € 4,97* | | | | | | 4 Tage | | | 9 | | pro Kilogramm | € 5,45* | ab € 3,39778* | € 5,22778* | | | | | 10 Tage | | | 9 | | pro Kilogramm | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,30* | | | | | | | | 9 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,89* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 9 Kilogramm ( entspricht € 44,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|