Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Versandbox, 320x290x35-80mm, A4, braun, SK-Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner-Versandbox, 320 x 290 x 35 - 80 mm
Ordner-Versandbox, 320 x 290 x 35 - 80 mm
Artikel-Nr.:
     776-OK0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233048
EAN/GTIN:
     4056705330481
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton

Die variable Box für alle gängigen Ordnergrössen

  • Für alle DIN A4 Ordner mit Rückenhöhen von 35 bis 80 mm
  • Der Selbstklebeverschlussspart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
  • Mit Aufreissperforation
  • Einfaches Befüllen, da Seitenklappen durch Stabilisatoren stehen bleiben
Weitere Informationen:
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
290 mm
Höhe innen:
80 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
Farbe:
braun
DIN:
A4
Gewicht VE in KG:
3,66
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, ordner versandboxen braun, ordner versandbox, ordnerkarton, ordnerbox, Ordnerverpackung, Ordner, Versandbox, Verpackung, Versandkarton, Versandverpackung, 5233048, 5.233.048, 52.330.48
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5945*
€ 1,5945*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,66*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,0125*
€ 37,0125*
4 Tage
114
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 38,00*
7 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 34,25*
€ 44,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,0125*
€ 44,04488
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,925*
€ 35,61075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,1375*
€ 34,67363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,825*
€ 33,11175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,5125*
€ 31,54988
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 17,5875*
€ 20,92913
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 17,0625*
€ 20,30438
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 16,0125*
€ 19,05488
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 16,0125*
€ 19,05488
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.