| |
|
| Artikel-Nr.: 776-MV0034 Herst.-Nr.: 5230032 EAN/GTIN: 4056705300323 |
| |
|
| | |
| - Die schnelle Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Variable Füllhöhe von 20 bis 10 mm
- Aussenmass: 394 x 325 mm (L x B)
- Eigengewicht: 238 g
- Umlaufender Kantenschutz
- Selbstklebeverschluss mit Aufreissperforation
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 350 mm | Breite innen: | 320 mm | Höhe innen: | 100 mm | Länge außen: | 394 mm | Breite außen: | 325 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,2 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 5,74 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, 52.300.32, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, aufreißfaden, aufreißhilfe, Security-Strip, Medienverpackung, Gigafix, Schachtel, Versand, Verpackung, Wellpappe, 5230032, 5.230.032 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,49* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,55* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,62* | € 54,39* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,19* | € 59,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 40,51* | € 66,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7848* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|