| |
|
| Artikel-Nr.: 776-MV0014 Herst.-Nr.: 5233044 EAN/GTIN: 4056705330443 |
| |
|
| | |
| - Ideale Verpackung für Kalender, Kataloge und grössere Druckwaren
- Aussenmass: 503 x 327 mm (L x B)
- Variable Füllhöhe von 20 - 55 mm
- Eigengewicht: 201 g
- Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
- Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 455 mm | Breite innen: | 320 mm | Höhe innen: | 55 mm | Länge außen: | 503 mm | Breite außen: | 327 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,02 | Farbe: | braun | DIN: | A3 | Gewicht VE in KG: | 5,25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 5233044, 5.233.044, 52.330.44, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, aufreißhilfe, Aufreißperforation, Security-Strip, Multiwell, Multibox, Verpackung, Versandkarton, Versand, Versandverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,69858* | € 2,25858* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,34* | € 2,34* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,22* | € 51,48* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,56* | € 51,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,60* | € 61,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7688* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|