| |
|
| Artikel-Nr.: 776-MV0004 Herst.-Nr.: 5232052 EAN/GTIN: 4056705320529 |
| |
|
| | |
| - Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Aussenmass: 380 x 256 mm (L x B)
- Variable Füllhöhe von 20 - 75 mm
- Eigengewicht: 146 g
- Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
- Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 325 mm | Breite innen: | 250 mm | Höhe innen: | 75 mm | Länge außen: | 380 mm | Breite außen: | 256 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,02 | Farbe: | weiß | DIN: | C4 | Gewicht VE in KG: | 3,76 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, multiwell 362, Aufreißperforation, aufreißhilfe, Security-Strip, Medienverpackung, Multiwell, Multibox, Schachtel, Versandverpackung, 5232052, 5.232.052, 52.320.52 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,82* | € 2,45* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,46* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,52* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,57* | € 53,95* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 43,79* | € 58,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,7828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|