Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 300x215x77mm, A4, Qualität 1.20 B, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 300 x 215 x 77 mm, weiß, DIN A4, FEFCO 471
Klappschachtel 1-wellig, 300 x 215 x 77 mm, weiß, DIN A4, FEFCO 471
Klappschachtel 1-wellig, 300x215x77mm, A4, Qualität 1.20 B, weiß
Artikel-Nr.:
     776-KS0014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5200013
EAN/GTIN:
     4056705000131
Suchbegriffe:
FEFCO-0471
Fefco0471
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel

Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Für Güter bis 20 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch seitliche Einsteckdeckel
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
77 mm
Länge außen:
318 mm
Breite außen:
224 mm
Höhe außen:
83 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
FEFCO Typ:
471
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
7,4
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel weiß 1-wellig, klappdeckel box, klappdeckel-box weiß, Fefco 0471, fefco0471, 1-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5200013, 5.200.013, 520.003
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7868*
€ 1,0368*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,07*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 47,74*
4 Tage
138
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,41*
€ 49,75*
9 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,06*
€ 56,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.