Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel aus Mikrowelle, 220x155x45mm, A5, Qualität 1.3E, Steckverschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 220 x 155 x 45 mm
Klappschachtel 1-wellig, 220 x 155 x 45 mm
Klappschachtel aus Mikrowelle, 220x155x45mm, A5, Qualität 1.3E, Steckverschluss,
Klappschachtel aus Mikrowelle, 220x155x45mm, A5, Qualität 1.3E, Steckverschluss,
Artikel-Nr.:
     776-KS0011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212118
EAN/GTIN:
     4056705100596
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Für Güter bis 30 kg
  • Schnell aufzurichten
  • Sicherungslasche ermöglicht leichtes öffnen und Schliessen
  • Hohe Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den repräsentativen Versand von Klein- und Ersatzteilen, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
155 mm
Höhe innen:
45 mm
Länge außen:
226 mm
Breite außen:
165 mm
Höhe außen:
48 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,3
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
30
FEFCO Typ:
426
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,48
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel braun, klappdeckelbox, warensendung, fefco 0426, fefco0426, Klappschachtel aus Mikro-Welle, 1-wellig, Schachtel, einwellig, 5212118, 522118, 52218, maxibrief
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18316*
€ 1,71316*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,78*
4 Tage
415
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 36,43*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 36,76*
7 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 14,24*
€ 40,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.