Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig, 630x430x10mm, A2, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalenderverpackung, 630 x 430 x 10 mm, Qualität 1.20 B, braun, DIN A2
Kalenderverpackung, 630 x 430 x 10 mm, Qualität 1.20 B, braun, DIN A2
Artikel-Nr.:
     776-KP0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230019
EAN/GTIN:
     4056705300194
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Optimaler Schutz für Grossformate - ideal für Kalender, Kunstdrucke, Schreibtischunterlagen o.ä.
  • Einfacher, schneller Verschluss durch praktische Verschlusslaschen
  • Kein zusätzliches Verkleben notwendig
Weitere Informationen:
Länge innen:
630 mm
Breite innen:
430 mm
Höhe innen:
10 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
Farbe:
braun
DIN:
A2
Gewicht VE in KG:
5,84
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,73089*
€ 2,32089*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,41*
5 Tage
109
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 52,23*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 52,85*
7 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 34,94*
€ 59,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,85*
€ 62,8915
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 28,85*
€ 34,3315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.