Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kantenschutzwinkel, 64x38x55x22mm, rot, zur Fasssicherung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, rot
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, rot
Artikel-Nr.:
     776-KL0022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7759040
EAN/GTIN:
     4056705590403
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
  • Geeignet für PE-Deckel- und Spundfässer
  • Verhindert Abrutschen der Umreifungsbänder oder Zurrgurte
  • Ermöglicht optimale Ladungssicherung der Fässer
  • Ein Satz enthält 4 Kantenschutzwinkel
Weitere Informationen:
Länge innen:
64 mm
Breite innen:
38 mm
Höhe innen:
55 mm
Material:
PE
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
0,0155
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, transpak kantenschutz, eckenschutz, eckschutz, Fassicherung, Fass, Sicherung, 7759040, 7.759.040, 77.590.40, kantenschoner
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
154
pro Satz
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 18,36*
Lager 776
pro Satz
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 19,28*
9 Tage
5
pro Karton
€ 3,99*
ab € 4,76*
€ 20,12*
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 20,73*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 21,93*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,28*
€ 22,94
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 10,23*
€ 12,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,12*
€ 9,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,01*
€ 7,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,52*
€ 6,57
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,34*
€ 6,35
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 5,11*
€ 6,08
pro Satz
ab 9600 Sätze
€ 2,23*
€ 2,65
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,90*
€ 2,26
pro Satz
ab 28800 Sätze
€ 1,89*
€ 2,25
pro Satz
1 Satz enthält 4 Meter (ab € 0,4725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.