| |
|
| Artikel-Nr.: 776-KL0001 Herst.-Nr.: 9850035 EAN/GTIN: 4056705101142 |
| |
|
| | |
| - Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
- Schenkellänge: 50 mm
- Erhöht die Stabilität beim Stapeln
- Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
- Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
- Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1100 mm | Breite innen: | 50 mm | Höhe innen: | 50 mm | Material: | Vollpappe | Farbe: | braun | Stärke: | 3 mm | Gewicht VE in KG: | 0,233 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutz karton, eckenschutz, eckenschoner, eckwinkel, eckschutz, kantenschoner, Vollpappe, Schutzleisten, Warensicherung, Warenschutz, 9850035, 9.850.035, 98.500.35 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,26* | € 1,05* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,43* | € 1,14* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,21* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Box | € 3,99* | ab € 0,53* | € 1,23* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,97* | € 1,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|