| |
|
| Artikel-Nr.: 776-KB0081 Herst.-Nr.: 5570009 EAN/GTIN: 4056705700093 |
| |
|
| | |
| - ISO Kennzeichnungsband mit Aufdruck "FREIGABE"
- Das Kennzeichungsband zur Qualitätssicherung gemäss DIN EN 9001
- Mehr Sicherheit im internen Ablauf durch deutliche Kennzeichnung
- Beschriftungsfeld für Prüfvermerk
- Leicht von der Rolle abziehbar
- Hohe Signalwirkung
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Material: | PP | Farbe: | grün | Stärke: | 52 µ | Gewicht VE in KG: | 1,138 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, paket-klebeband 50 mm, packband mit warnhinweisen, signalband, Hinweis-Klebeband, Signal-Klebeband, warnklebeband, hinweisklebeband, Warndruckband, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, ISO, DIN EN 9002, 9002, 5570009, 5.570.009, 55.700.09, klebebänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,87* | € 5,21* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,07* | € 5,34* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,52* | € 5,67* | | | | | 13 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,27* | € 5,84* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 1,82* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01319* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 31,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|