Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 310x230x81-160mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packfix, 310 x 230 x 110-160mm, DIN A4, Qual.1.3B, braun
Packfix, 310 x 230 x 110-160mm, DIN A4, Qual.1.3B, braun
Karton 1-wellig, 310x230x81-160mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden, A4
Karton 1-wellig, 310x230x81-160mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden, A4
Karton 1-wellig, 310x230x81-160mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden, A4
Artikel-Nr.:
     776-FK0864
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233064
EAN/GTIN:
     4056705330641
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
  • Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
  • Für Güter bis 30 kg
  • Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
  • Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Länge innen:
310 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
110 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,3
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
Farbe:
braun
DIN:
A4
Gewicht VE in KG:
3,82
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Versandverpackung, Automatik-Karton, 5233064, 52.330.64, 523.306, Selbstklebeverschluss, Packfix, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Versandkarton, Versand, Karton, Schachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77474*
€ 2,36474*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,45*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 43,59*
4 Tage
161
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 49,06*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 34,21*
€ 58,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.