Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 780x580x300mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 780 x 580 x 300 (L x B x H in mm),Qualität 2.30BC
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 780 x 580 x 300 (L x B x H in mm),Qualität 2.30BC
Artikel-Nr.:
     776-FK0489
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012112
EAN/GTIN:
     4056705121126
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
780 mm
Breite innen:
580 mm
Höhe innen:
300 mm
Länge außen:
800 mm
Breite außen:
600 mm
Höhe außen:
320 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Pappe:
2-wellig kg
Traglast:
30
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
21,9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,68977*
€ 10,07977*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 10,45*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,8501*
€ 137,52*
6 Tage
129
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,5801*
€ 146,76*
8 Tage
66
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,29*
€ 154,5201*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,52*
€ 163,6488
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,61005*
€ 97,11596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,58*
€ 88,7502
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,03005*
€ 65,48576
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,08005*
€ 56,02526
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 41,65005*
€ 49,56356
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 40,99005*
€ 48,77816
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,1701*
€ 46,61242
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 37,8501*
€ 45,04162
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,52334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.