Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 500x400x200mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 500 x 400 x 200(L x B x H in mm), Qualität 2.30BC
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 500 x 400 x 200(L x B x H in mm), Qualität 2.30BC
Artikel-Nr.:
     776-FK0485
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012108
EAN/GTIN:
     4056705121089
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
200 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,68
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 5021.08, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012108, 502108
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17253*
€ 4,26253*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 4,39*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 39,10*
4 Tage
383
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 39,87*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,71*
€ 45,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,10*
€ 46,529
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.