Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1200x570x570mm, 2.3BC, braun


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0448
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012082
EAN/GTIN:
     4056705120822
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 70 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
570 mm
Höhe innen:
570 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
24,6
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 5020.82, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012082, 502082
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
10
pro Box
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 10,07*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 7,93*
€ 10,21*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 10,26*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,41136*
€ 10,80136*
9 Tage
1000
10
pro Box
€ 3,99*
ab € 6,18*
€ 10,92*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Box
ab 30 Boxen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Box
ab 140 Boxen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Box
ab 280 Boxen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Box
ab 420 Boxen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Box
ab 560 Boxen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.