Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 800x600x400mm, Qualität 2.5BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 800 x 600 x 400 mm, Qualität 2.50, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 800 x 600 x 400 mm, Qualität 2.50, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0432
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012041
EAN/GTIN:
     4056705120419
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 50 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
800 mm
Breite innen:
600 mm
Höhe innen:
400 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.50BC
Pappe:
2-wellig
Traglast:
50 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,94
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 502041, 5020.41, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Feb 50, 5012041
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,46437*
€ 9,79437*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 10,05*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 89,61*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 50,40*
€ 94,41*
7 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 66,31*
€ 99,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,61*
€ 106,6359
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,21*
€ 106,1599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,96*
€ 88,0124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.