Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 305x215x310mm,A4, Qualität 2.2EB, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 310 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 310 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0427
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012036
EAN/GTIN:
     4056705120365
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
310 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.20EB
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,86
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 5020.36, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012036, 502036
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66704*
€ 2,22704*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 2,30*
5 Tage
139
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,07*
€ 40,66*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 40,92*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 23,05*
€ 46,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.