| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0421 Herst.-Nr.: 5012026 EAN/GTIN: 4056705120266 |
| |
|
| | |
| Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 520 mm
- Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 50 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 780 mm | Breite innen: | 580 mm | Höhe innen: | 580 mm | Länge außen: | 800 mm | Breite außen: | 600 mm | Höhe außen: | 600 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.50BC | Pappe: | 2-wellig kg | Traglast: | 50 | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 22,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Verpackungsmaterial, 5012026, 502026, 5020.26, höhenrillung, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,85286* | € 10,31286* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,99* | € 10,59* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,19* | € 94,77* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,57* | € 100,03* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 55,51* | € 103,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,519* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|