| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0410 Herst.-Nr.: 5012012 EAN/GTIN: 4056705120129 |
| |
|
| | |
| Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 310 mm
- Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 475 mm | Breite innen: | 375 mm | Höhe innen: | 370 mm | Länge außen: | 495 mm | Breite außen: | 395 mm | Höhe außen: | 390 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.30bc | Pappe: | 2-wellig kg | Traglast: | 30 | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 7,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Verpackungsmaterial, 5012012, 502012, 50202, höhenrillung, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,20561* | € 4,27561* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,47* | € 4,40* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,37* | € 5,65* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,81* | € 39,31* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Box | € 3,99* | ab € 24,36* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,981* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|