| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0408 Herst.-Nr.: 5012009 EAN/GTIN: 4056705120099 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 350 mm
- Für quadratische oder runde Produkte geeignet
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 410 mm | Breite innen: | 410 mm | Höhe innen: | 410 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.30bc | Pappe: | 2-wellig | Traglast: | 30 kg | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 8,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Verpackungsmaterial, 5012009, 502009, 5020.09, höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 4,01* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,22792* | € 4,33792* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 4,47* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,62* | € 4,83* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 3,99* | ab € 2,45* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|