Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 108x108x1000mm,A0, Qualtität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 1000 mm, braun, für lange Güter
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 1000 mm, braun, für lange Güter
Karton 1-wellig, 108x108x1000mm,A0, Qualtität 1.20 B, braun
Karton 1-wellig, 108x108x1000mm,A0, Qualtität 1.20 B, braun
Karton 1-wellig, 108x108x1000mm,A0, Qualtität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0097
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230503
EAN/GTIN:
     4056705305038
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Für Güter bis 20 kg
  • Beste -Qualität
  • Für den portosparenden Versand langer Packgüter wie Poster, Planen, Profile u.v.m.
  • Leichtes Handling, in kürzester Zeit versandfertig
  • Einfach Packgut einstecken, mit Packband verschliessen ? fertig
  • Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich.
Weitere Informationen:
Länge innen:
108 mm
Breite innen:
108 mm
Höhe innen:
1000 mm
Länge außen:
114 mm
Breite außen:
114 mm
Höhe außen:
1015 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
DIN:
A0
Gewicht VE in KG:
4,48
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Versandverpackung, Versandkarton, 5230503, 5.230.503, 52.305.03, teleskopierbar, teleskopbox, teleskopdeckel, Lange Faltkartons, lang, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
125
€ 5,99*
ab € 1,5285*
€ 1,93347*
Lager 776
25
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,97*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,59242*
€ 2,11242*
25
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 2,19*
8 Tage
1000
25
€ 3,99*
ab € 1,24*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.