| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0018 Herst.-Nr.: 5011018 EAN/GTIN: 4056705110182 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 130 mm
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 350 mm | Breite innen: | 250 mm | Höhe innen: | 160 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20C | Pappe: | 1-wellig | Traglast: | 30 kg | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 4,94 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 50108, höhenrillung, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011018, 501018 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 1,54* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,45* | € 1,56* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,24778* | € 1,65778* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,73* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 3,99* | ab € 0,86* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|