Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 100x150mm, 100µ,, antistatisch, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 100 x 150 mm, mit Druckverschluss
PE-Beutel, antistatisch, 100 x 150 mm, mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     776-FB0080
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462071
EAN/GTIN:
     4056705620711
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Länge innen:
150 mm
Breite innen:
100 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
16,02
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckbandbeutel 100x150mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 15cm, esd, egb, polybeutel, PE, Beutel, antistatisch, 8462071, 8.462.071, 84.620.71
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,059*
€ 0,213*
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1712*
€ 0,2312*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 36,85*
4 Tage
697
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 39,34*
5 Tage
697
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 39,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,85*
€ 43,8515
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.